Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,5x45 TK.phos FGBS 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665074
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665074
EAN/GTIN:
     4048962052763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis zu 2 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipskartonplatten auf Metallprofilen | Metallprofile | Gipsfaserplatten auf Metallständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
41 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2560.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
24000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,10*
€ 20,77*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 25,66*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,92*
€ 26,92*
3 Tage
24000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,65*
€ 27,98*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 30,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.