Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,5x45 TK.phos FG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665002
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665002
EAN/GTIN:
     4048962052046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert und bietet somit den nötigen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipskartonplatten auf Metallprofilen | Gipsfaserplatten auf Metallständern | Metallprofile
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
39 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2246.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
23000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,76*
€ 16,50*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 20,74*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,56*
€ 21,37*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,21*
€ 21,97*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 27,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.