Gourmet heißt die vielfältige Küchenhelfer-Kollektion von WMF. Die Produkte der schlicht gehaltenen Serie ergänzen Ihr Küchenequipment um wichtige Helfer. Brühsieb, Eierköpfer, Schäler oder Knoblau...
Schneidebrett Hakanta; 60x40x5 cm (LxBxH); eiche Schneidebrett aus massivem Eichenholz. Sicher und rutschfest aufliegend. Beidseitig verwendbar. Eingearbeitete Saftrille. In verschiedenen Größen er...
Da passt ganz schön was drauf. Riesiges Schneid- oder Brotzeitbrett aus 15 mm starkem Buchenholz (unbehandelt). Mit gefräster Rille am Rand gegen Herunterfließen von Flüssigkeiten. Ausschließlich v...
Zur Zubereitung von frischen Speisen ist ein Schneidebrett in der Küche unverzichtbar. Dabei sammeln sich jedoch schnell Krümel und Schalen an, die den Platz zum Schneiden stark einschränken. Diese...
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene GrößenWENKO vereinfacht die Arbeit in der Küche! So beispielsweise mit den hochwertigen Schneidebrettern Bambus in den Größen S, M und M+, die Si...
ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 304x204x19mm, grün Hilfreich für die Umsetzung von HACCP-Systemen um sicherzustellen, dass Arbeiten wie das Schneiden, Filetieren usw. immer mit ...
ONVAYA® Bambus Schneidebrett mit 1 Auffangbehälter Alle Vorteile auf einen Blick: - Schneidebrett aus langlebigem, robustem Bambus-Holz mit einer Auffangschale für Schnittabfall - Das klingenschone...
SCHNEIDER Schneidebretter GN 53 x 32,5 x 2 cm Schneidebretter GN 1/1 - mit Füßen ++ Material: HD PE ++ Spülmaschinengeeignet ++ Schwere Qualität ++ Geruchs- und geschmacksneutral ++ Schont die Mess...
Schneidbrett mit Füßchen und ohne Griffloch aus weißem niederdichten Polyethylen, nichttoxisch, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge: 4...
Schneidebrett-Set mit Saftschale. Schneidebrett-Set, HD-PE 500. schwarz, mit Füßen. Abmessungen: 295 x 495 x 20 mm. Auffangschale für Fleischsaft, aus Edelstahl. gezogene Ecken, 325 x 530 x 10 mm
Einfach praktisch und unverzichtbar für jeden Haushalt. 15 mm starkes Schneid- oder Brotzeitbrett. Mit gefräster Rille am Rand gegen Herunterfließen von Flüssigkeiten. Hergestellt aus unbehandeltem...
Das praktische Küchenbrett ist perfekt zum Schneiden von Obst, Gemüse, Fleisch und mehr geeignet. Das Schnittbrett verfügt über einen herausnehmbares, faltbares Sieb So kannst Du die Zutaten direkt...
WENKO Schneidebretter Basic, 2er Set, Aus stabilem Kunststoff (PP und TPE)Mit WENKO kann man sich die Arbeit in der Küche vereinfachen. So beispielsweise mit den hochwertigen Schneidebrettern Basic...