Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett-Set mit Saftschale. Schneidebrett-Set, HD-PE 500. schwarz, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett-Set mit Saftschale. Schneidebrett-Set, HD-PE 500. schwarz, mit
Schneidebrett-Set mit Saftschale. Schneidebrett-Set, HD-PE 500. schwarz, mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-3753
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     228395
EAN/GTIN:
     4028574315906
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidebrett-Set mit Saftschale. Schneidebrett-Set, HD-PE 500. schwarz, mit Füßen. Abmessungen: 295 x 495 x 20 mm. Auffangschale für
Fleischsaft, aus Edelstahl. gezogene Ecken, 325 x 530 x 10 mm

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
3.75 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 40,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,46*
€ 41,78*
7 Tage
49
€ 17,50*
ab € 41,19*
€ 53,81*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 48,55*
€ 63,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.