Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50V werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bis 65 mm sind sie besonders geeignet für den...
Jung Schmutzwasserpumpe US155 D 400 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 155 D Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicher...
Diese Pumpen sind mit zuverlässigen und stabilen Elektroden ausgerüstet - keine beweglichen Teile! Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald...
Baureihe ZPG 71 Abwasser-Tauchpumpe aus Grauguss für stationären und transportablen (Kupplungsfußsystem) Einsatz Motor- und Pumpengehäuse, Dichtungsträger und Zweikanallaufrad aus Grauguss Abdichtu...
Diese Pumpen sind mit zuverlässigen und stabilen Elektroden ausgerüstet - keine beweglichen Teile! Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald...
Baureihe ZPG 71 Abwasser-Tauchpumpe aus Grauguss für stationären und transportablen (Kupplungsfußsystem) Einsatz Motor- und Pumpengehäuse, Dichtungsträger und Zweikanallaufrad aus Grauguss Abdichtu...
Jung Schmutzwasserpumpe US155 E 230 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 155 E Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicher...
Diese Pumpen sind mit zuverlässigen und stabilen Elektroden ausgerüstet - keine beweglichen Teile! Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald...
Schmutzwasserpumpe für verschmutztes Wasser mit Sand oder Steinen Schmutzwassertauchpumpe Für Schmutzwasser Mit Sandgehalt max. Fördermenge (l) 723 l/min max. Fördermenge (m³) 43,38 m³/h max. Förde...
Jung Schmutzwasserpumpe US155 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 155 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabg...
Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Einsatzbereich: Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser Produktbeschreib...
Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Kompaktschwimmer Ausstattung mit Kompaktschwimmer, (kann in Rohre mit einem Innendurchmesser ab 250 mm eingebaut werden) Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar freier Durc...
Jung Schmutzwasserpumpe US251 D 400 V, ohne Stecker, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 251 D ohne Stecker Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Bet...
Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Einsatzbereich: Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser Produktbeschreib...