Wählen Sie aus folgendem Sortiment | Weitere Informationen zum Thema Schleifmaschinen finden Sie am Ende der Seite |  |
 „Schleifmaschinen“ Überbegriffe | |
Weitere Informationen zum Thema Schleifmaschinen | |  | Schleifmaschine
Schleifmaschinen werden eingesetzt, um Oberflächen zu glätten oder Beschichtungen auf diesen zu entfernen. Während früher diese Maschinen noch mit der Hand betrieben wurden, erfolgt der Betrieb heutzutage elektrisch. Dabei unterscheidet man handgeführte oder stationäre Maschinen. Die unterschiedlichsten Materialien können mit Schleifmaschinen bearbeitet werden. Möglich ist dies durch Schleifscheiben, welche in die Maschine eingespannt werden und bei einer hohen Geschwindigkeit das Material abschleifen.
Verschiedene Modelle
-
Eine Bandschleifmaschine verwenden Sie beispielsweise zum Schleifen, Entgraten oder Polieren von großen Werkstücken.
- Mit einer Drechselmaschine können Sie Holz auf unterschiedliche Arten bearbeiten. Das Holz wird eingespannt und in Rotation versetzt. Durch die Anwendung verschiedener Drechselwerkzeuge wird nun begonnen, Späne gezielt abzutragen.
- Eine Bohrerschleifmaschine dient zum Schleifen von Spiralbohrern, die aus HSS oder Hartmetall bestehen. Die Spitzenwinkel können universell eingestellt werden.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schleifmaschinen, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |  |  |  |  |  |  | Samsung Slate PC Serie 7 - 700T1A H01 |  |  |  | € 1.079,00* € 1.284,01 Details... |  |  |  | AOC 919Vwa+, 19" (48,3 cm), LCD-TFT Display |  |  |  | € 69,00* € 82,11 Details... |  |  |  | Garmin nüvi 1490Tpro, Navigationssystem mit Lifetime Map Update |  |  |  | € 120,00* € 142,80 Details... |  |  |  | Weitere Artikel ... |  |
|  | |