Perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten mit wechselnden Längenanforderungen. Hiermit verpacken Sie Ihre Produkte individuell auf das jeweils benötigte Längenmass zugeschnitt...
Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub un...
Die flexibel einsetzbare, robuste LDPE-Schlauchfolie 50-µ ist ideal für das professionelle Verpacken bei wechselnden Längenanforderungen Verarbeitung auf allen handelsüblichen Folien-Schweissgeräte...
Die LDPE-Schlauchfolie eignet sich sehr gut, um unterschiedlich lange Gegenstände und Packgüter vor Schmutz und Kratzern zu schützen. Die Länge lässt sich individuell anpassen. Unsere PE-Folien sin...
Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Di...
Schlauchfolie, transparent 200 x 0,05 mm / 500 m; 50my LDPE – Schlauchfolie, transparent Flachliegende Breite : 200 mm Umfang : 400 mm Stärke : 50 my Laufmeter 600m
Schlauchfolie 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 200 mm Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Foli...
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmat...
PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedli...
LDPE-Schlauchfolie transparent, unbedruckt 200 mm breit flachliegend Folienstärke 50 µ Rollenlänge 500 m 1 Rolle p. Karton Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpack...
Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!