Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260221
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260221
EAN/GTIN:
     4056705602212
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,2 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
18,32
Länge innen:
500 m
Breite innen:
200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.221, 8260221, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 66,07*
5 Tage
15
€ 7,90*
ab € 25,22*
€ 67,67*
Lager 123
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 71,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,35*
€ 72,45*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 76,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,37*
€ 84,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,14*
€ 82,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,35*
€ 69,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,07846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.