DER PHOENIX SCHLÜSSELSCHRANK KS0605E ist ein hochwertiger Schlüsselschrank mit 300 Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen elektronischen Codeschloss, programmierbar mit ei...
DER PHOENIX CYGNUS KEY DEPOSIT SAFE KS0034E ist ein Schlüsseltresor, der sich ideal für Wohnungen, Büros, Schulen, Garagen und Bürogebäude eignet. ANZAHL SCHLÜSSELHAKEN - 300. VERRIEGELUNG – Ausges...
Produktbeschreibung:Schlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992) Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 ...
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 300 Haken, HxBxT 636 x 460 x 300 mm. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006. Einwandige...
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 300 Haken, HxBxT 1000 x 600 x 200 mm. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006. Einwandig...
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau, HxBxT 1000 x 600 x 200 mm, für max. 300 Haken. Für verstellbare Haken. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Eur...
Schlüsseltresor, VDMA B und Euro-Norm S2, 300 Haken. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006. Allseitig doppelwandiger, 60 mm starker Korpus. ...
Produktbeschreibung:FORMAT Schlüsselschrank eintürig S 300 Produktdetails: Zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüssel geeignet Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand. Allsei...
Produktbeschreibung:FORMAT Schlüsselschrank zweitürig S 300 Z Produktdetails: Zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüssel geeignet Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand. All...
Phoenix Schlüsselkasten CYGNUS KS0034E MKII Anzahl Haken 300 Phoenix Schlüsselkasten CYGNUS, 300 Haken Bietet Platz für bis zu 300 Schlüssel Schlitz zum Einwerfen der Schlüssel, ohne den Tresor zu ...
Schlüsseltresore · Korpus einwandig 3 mm · Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt · Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ...
Schlüsseltresore mit Tastenschloss · Einfacher Tresor für den Einsatz in der Werkstatt oder im Büro · Über den seitlichen Einwurfschlitz können Schlüssel eingeworfen werden, ohne den Tresor zu öffn...