Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Rottner T01520 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465858
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T01520
EAN/GTIN:
     9006072041294
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Haken
300 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
380 x 205 x 550 mm
Gewicht
13300 g
Volumen (l)
42.9 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
AKKTR100
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.