Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktis...
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm, RAL7035/RAL9010 | SF4113-9010 Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm 2 x 2 Fachböden ...
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Akustikfronten für einen besseren Raumklang Die Schiebetürfronten der Schränke können wahlweise in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt werden. Beim Einsatz dieser Akustikelemente dringt d...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Schiebetürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1500 x 600 mm geschweißte Stahlkonstruktion Doppel-Schiebetür Schiebetüren kugelgelagert 2 x 2 mit Stahlboden Traglast je Ebene 80 kg Im Raster von ...
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL9005 | SF4105-9005 Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm 2 x 2 Fachböden ...
Schranksystem Flex Technische Daten: 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen...
9900064057, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden verzinkt Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulve...
Akustikfronten für einen besseren Raumklang Die Schiebetürfronten der Schränke können wahlweise in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt werden. Beim Einsatz dieser Akustikelemente dringt d...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Schiebetürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1600 x 400 mm geschweißte Stahlkonstruktion Doppel-Schiebetür leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen 2 Ebene(n) mit Stahlboden Tragl...