Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm, RAL7035/RAL9010 | SF4113-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm, RAL7035/RAL9010 | SF4113-9010
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm, RAL7035/RAL9010 | SF4113-9010
Artikel-Nr.:
     261-SF4113-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-150-591-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm, RAL7035/RAL9010 | SF4113-9010

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 1500 x 500 mm
2 x 2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,26*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,64*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.