Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 120nF, AC, 250VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2124JAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWF2124JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.3 mm, Höhe=14.4 mm, Kapazität=120 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,181*
Lager 115
1950
10
€ 5,95*
ab € 0,4439*
€ 0,8505*
1 Tag
1586
1
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 1,213*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7911*
€ 0,94141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.