Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF474MA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=26 mm, Nennspannung ...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF474S1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Nennspannun...
Kondensator, radial, Typ=BFC233911474, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Nennspannun...
Kondensator, radial, Typ=MKP1T034706J00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=20 mm, Höhe=39.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Ne...
Kondensator, radial, Typ=ECWF2474JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.4 mm, Höhe=17.6 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung...
Kondensator, radial, Typ=FKP2J004701D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=470 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=FKP2D004701D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=470 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=FKP1T004704B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=470 pF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspann...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG80405JA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=4 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=32 mm, Nennspannung DC=...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG80405J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=4 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=32 mm, Nennspannung DC=8...
Kondensator, radial, Typ=EZPV60506MTB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=51 mm, Kapazität=50 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=EZPV70506MTS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=51 mm, Kapazität=50 µF, Leiterabstand=53 mm, Länge=58 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=EZPV70506MTT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=43 mm, Höhe=58 mm, Kapazität=50 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC...