Fisch-/ Schaumlöffel, oval Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend Löffelmaß: 11 cm x 10 cm, Gesamtlänge: 33 cm
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Durchmesser: 20 cm.
Schaumlöffel, Ø 180 mm, Länge: 430 mm, Edelstahl / Stainless steel Material: Edelstahl, 3 mm Fugenlos Gelocht Breiter und flacher Boden Materialstärke: 3 mm
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø120x460 mm Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeei...
Gemüse-/Woklöffel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 270°C, Komfort-Soft-Touch-Griff
Schaumlöffel, Ø 80 mm, Länge: 290 mm, Edelstahl / Stainless steel Material: Edelstahl, 3 mm Fugenlos Gelocht Breiter und flacher Boden Materialstärke: 3 mm
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø160x530 mm Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeei...
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø80x390 mm Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeeig...
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit extra breitem, seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3,5 mm), mit 4 mm Lochung, extra schwere Qualität Durchmesser: ...