Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 28000-012-0 Küchenschaumkelle Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 28000-012-0 Küchenschaumkelle Silikon
BALLARINI 28000-012-0 Küchenschaumkelle Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105066750
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     28000-012-0
EAN/GTIN:
     4062297000978
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Mit dem kompakten Schaumlöffel aus der Serie Rosso von BALLARINI lassen sich nicht nur Gnocchi, Gemüse und Co. aus dem Kochwasser entnehmen: Auch Schwebstoffe, Eiweiße oder Fette kannst du dank der praktischen Löcher im Löffel aus Brühen, Suppen oder Saucen abseihen. Gleichzeitig ist der trendige Küchenhelferim Gegensatz zu seiner großen `Schwester´, der Schaumkelle zum Umrühren von cremigen Speisen wie Risotto `perfettamente´ geeignet. Seine Kocheigenschaften zeugen von `grande qualità´: Der Abseihlöffel besteht aus lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon, was besonders sanft ist zu antihaftbeschichteten Töpfen und Pfannen. So wird dein Kochgeschirr von Kratzern verschont. Hitzebeständig bis zu 230 °C ist das Material ebenfalls und praktischerweise auch spülmaschinengeeignet. Das Auge isst bekanntlich mit und so steigert das tolle Design schon beim Kochen deinen Appetit. Entwickelt wurden Form und Farbe vom renommierten Mailänder Studio Matteo Thun Antonio Rodriguez. Eine Aufhängungsöse am ergonomischen Griff sorgt dafür, dass der Schaumlöffel nach der Anwendung nicht in der Schublade verschwinden muss, sondern einen Ehrenplatz an deiner Küchenleiste erhält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
312 mm
Breite
58 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Silikon
Materiallgriff
Silikon
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Hitzebeständig bis zu
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.