Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Durchmesser: 14 cm.
Speisen zubereiten leicht gemacht Mit dem breiten, gelochten Löffel der robusten Küchenhelfer-Serie "Gallant Plus" gelingt das saubere Abschöpfen von Schaum auf Suppen, Brühen oder Soßen und das He...
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø100x400 mm Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeei...
Mit dem Schaumlöffel können Sie Teigwaren, Knödel oder andere empfindliche Speisen aus Kochwasser oder Brühe heben oder auch Frittiertes aus dem Fett. Flüssigkeit oder Fett laufen schnell ab. Durch...
Schaumlöffel, Ø 160 mm, Länge: 410 mm, Edelstahl / Stainless steel Material: Edelstahl, 3 mm Fugenlos Gelocht Breiter und flacher Boden Materialstärke: 3 mm
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Durchmesser: 16 cm.
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit extra breitem, seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3,5 mm), mit 4 mm Lochung, extra schwere Qualität Durchmesser: ...
Mit dem kompakten Schaumlöffel aus der Serie Rosso von BALLARINI lassen sich nicht nur Gnocchi, Gemüse und Co. aus dem Kochwasser entnehmen: Auch Schwebstoffe, Eiweiße oder Fette kannst du dank der...
Schaumlöffel, Ø 180 mm, Länge: 430 mm, Edelstahl / Stainless steel Material: Edelstahl, 3 mm Fugenlos Gelocht Breiter und flacher Boden Materialstärke: 3 mm
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Durchmesser: 20 cm.
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø120x460 mm Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeei...