Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 320 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 320 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 320 mm, ø: 100 mm
Logo zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 320 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705131
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P302110
EAN/GTIN:
     8421661302104
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 320 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661302104
Länge:
320 mm
ø:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.