Badewannen-Anschlagprofil aus PE-Schaum 3300 x 50 x 4 mm, per Rolle Schalldichtung zwischen Wanne und Mauer, aus hochwertigem, weißem PE-Schaum, einseitig selbstklebend, mit Reißnaht. Durch die Ver...
Schaumfolie im Spendekarton Für alle, die nicht die großen Rollen benötigen, für den Umzug oder den kleinen Bedarf. Die sichere Verpackung schützt vor Bruch, Kratzer oder Beschädigung. Einfacher Ka...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 160 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen gering...
Packschaumfolie Rollenware aus PE Anwendung Zum Schutz von Kanten, Oberflächen, als Dämpfung und Polsterung. Rutschhemmende Zwischenablage, isoliert und hemmt Vibrationen. Ausführung • geschlossenz...
ROTH PE-Schaum Rolle: 50 Meter, Breite: 1 Meter Als Trittschalldämmschicht zur Verlegung unter der ClimaComfort TBS Systemplatte und dem ClimaComfort Panelsystem. Länge: 50 m Breite: 1 m Stärke dL/...
PE-Schaum - 1,5 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen geeignet • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolste...
Die perforierte Schaumfolie in der Spenderbox ist optimal zum Schutz Ihrer kleinen Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Gläser, Porzellan und Fotoapparate. Schaumfolie schützt Ihre Güte...
Beutel aus Packschaum - PE-Schaumbeutel 500 x 5000mm PE-Schaumbeutel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verkratzen sowie vor Feuchtigkeit und Staub Abmessungen: 500 x 500mm Stärke: 2m...