| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6511526 Herst.-Nr.: 6251156 EAN/GTIN: 4251684748726 |
| |
|
| | |
| Schaumpolsterfolie Rolle weiß 160 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Fertigung: | Auf Rolle | Form: | Rolle | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 20 kg/m³ | Länge: | 80.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 160.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |