Litzendraht, 572552419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Gelb Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 26 AWG Zulassu...
Litzendraht, 572332419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.25mm Drahtdurchmesser: 18 AWG Zulassu...
Litzendraht, 572292419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Gelb Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.12mm Drahtdurchmesser: 28 AWG Zulassu...
Litzendraht, 572222419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulass...
Litzendraht, 572002419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Betriebstemperatur, max.: 190 °C Leiterquerschnitt CSA: 0.597 mm² Länge auf Rolle (imperial): 82 ft Nennspannung: 1 kV SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PTFE Länge auf Rolle (metrisch): 2...
Litzendraht, 572892419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Betriebstemperatur, max.: 190 °C Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm² Länge auf Rolle (imperial): 82 ft Nennspannung: 600 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PTFE Länge auf Rolle (metrisch): 2...
Litzendraht, 572772419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulass...
Litzendraht, 572992419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...