Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, weiß, Außen-Ø 0,91


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, weiß, Außen-Ø 0,91
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,24 mm², AWG 24, weiß, Außen-Ø 0,91
Artikel-Nr.:
     4502-91F6745
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572992419
EAN/GTIN:
     4099891172305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572992419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanischer Widerstand * Gute chemische Beständigkeit * Hochflexibel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.91 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,24 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg24 weiss, litze, litze awg24, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 49,56*
€ 58,98
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 49,50*
€ 58,91
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 49,47*
€ 58,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.