Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, zum Einbetonieren, 2000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 40150b, 40150, 40153b)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 40150b, 40150, 40153b)
Technische Ansicht: zeigt feuerverzinkten Poller
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- zum Aufdübeln (Art. 4153b)
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328SW-40152
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384704728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Kollisionen.

Der Bollard ist feststehend und starr, was bedeutet, dass er eine zuverlässige Barriere bildet und Ihre Einrichtungen vor unerwünschten Fahrzeugen schützt.

Mit seinem einfachen Design und der mühelosen Installation ist dieser Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller die ideale Lösung für den Schutz von Parkplätzen, Gebäuden, Einfahrten und anderen sensiblen Bereichen.

  • Pfosten Ø: 152 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,2 mm

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
2000 mm
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,2 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 134,73*
€ 164,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 164,60*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 204,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 206,80*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 232,48*
€ 282,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.