Die Referenz im SAT-EMPFANG Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewä...
Die Referenz im SAT-EMPFANG Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewä...
Offsetantenne aus Aluminium, basaltgrau lackiert. Masthalterung feuerverzinkt/galvanisiert, Feedhalter 40 mm. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung.
Mast 3,0 m; Durchmesser: 60 mm; passend für CAS 60/80/90/120 Stahl St 52-3, feuerverzinkt; Zul. Biegemoment (800 N/m²)=2350 Nm; max. 1517 Nm bei zul. Lasteinleitung bis 1650 Nm
Offset-Parabolantenne, 125 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, 40 mm Aluminium-Speisesystemaufnahme, inkl. Multifeedhalter mit 3 einstellbaren LNB-Halterungen, passend zu ACX…-LNB
Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium - Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet - Rückenteil aus verzinktem Stahlblech - Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)...
Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chroma...
Die Fuba DAA 850 A ist eine Hochleistungs-Satellitenantenne, die sich optisch allen anthrazitfarbenen Dachziegeln anpasst. Die robuste Antenne hält starkem Wind und heftigem Regen mühelos stand und...
Hersteller-Typbezeichnung: ASP 78 R - Kurzbeschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, rot, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC - ausführl. Beschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, rot, Aluminium, ...