Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi OA 38 H Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi OA 38 H Satellitenantenne Grau
Wisi OA 38 H Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7817079
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     OA38H
EAN/GTIN:
     4010056134297
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Offsetantenne aus Aluminium, basaltgrau lackiert. Masthalterung feuerverzinkt/galvanisiert, Feedhalter 40 mm. Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Gewicht
3800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISI Communications
OA38I
ab € 60,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.