SAT-Anlage – für den Empfang von Fernsehsignalen
Satellitenfernsehen ist eine weit verbreitete Methode zum Empfangen von Fernsehsignalen. Dabei werden die Bild- und Tonsignale von einem Satelliten gesendet und mit einer SAT-Anlage zum
Fernseher übertragen. Eine Satellitenschüssel, welche direkt auf den Satelliten gerichtet sein muss, fängt die Signale ein. Über ein speziell von Störsendern abgeschirmtes Kabel werden die Signale zu einer Empfangsbox transportiert. Diese Box verarbeitet die Signale und wandelt sie so um, dass diese vom Fernseher angezeigt werden können. Für die Übertragung vom Satellitenreceiver zum Fernseher verwendet man häufig
Scart-Kabel. Bei digitalen Signalen ist ein
HDMI-Kabel die beste Lösung, um den Signalverlust zu vermeiden.
Die Parabolantenne
Die
Parabolantenne ist eine Empfangsvorrichtung, welche in freier Sicht auf den Satelliten ausgerichtet montiert werden muss. Der Mindestdurchmesser für den Empfang von Signalen beträgt 60 cm, 80 cm sind hierbei jedoch von Vorteil. Die
Antenne wird meist an einer Stange vertikal und horizontal ausgerichtet und fest verschraubt. Dazu hat sie Haltevorrichtungen auf der Rückseite. An einem Arm an der Schüssel ist ein LNB (Low Noise Block) befestigt. Dieser konvertiert die von der Antenne empfangenen Signale und leitet diese per angeschlossenem Kabel weiter.
Der SAT-Receiver
Der
SAT-Receiver ist ein Gerät, das die Signale des LNB in Bild und Ton wandelt und an den TV weiterleitet. Hierzu zählen Film- und Radioprogramme. Der Vorteil gegenüber einer Antenne, welche direkt an den TV angeschlossen wird, ist, dass dadurch wesentlich mehr Programme frei empfangbar sind. Die neuste Generation Receiver bietet Formate bis zum Full HD TV-Standard an für makellose Bilder. Die Signale müssen hierbei auch vom Satelliten ausgegeben werden. Diesen Service bieten nur wenige Sender zur Zeit an.
Für den Empfang benötigte Kabel
Bei den für den TV-Empfang benötigte Kabel handelt es sich um speziell abgeschirmte, meist weiße Modelle. Die Schüssel kann oft sehr weit entfernt aufgestellt werden, so dass noch ein gutes Signal über die Kabel übertragen werden können. Vorteil sind natürlich kürzere Wege, diese bieten bessere Signale und somit ein besseres Bild und Tonergebnis.