- Maße: 360 x 420 x 200 mm - Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss - Inneneinrichtung mit einem höhenverstellbaren Einl...
Inhalt: Füllung Industrie Norm nach DIN 13169. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können ster...
Söhngen Verbandschrank NovoLine 2 mit Füllung nach DIN 13169 plus Erweiterung SÖHNGEN Verbandschrank NOVOLINE 2 mit Füllung gemäß DIN 13169 Stahlblech, weiß pulverbeschichtet eintürig Tür mit Drehk...
Söhngen Verbandschrank NovoLine 1 mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung SÖHNGEN Verbandschrank NOVOLINE 1 mit Füllung gemäß DIN 13157 Stahlblech, weiß pulverbeschichtet eintürig Tür mit Drehk...
Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. - Verbandschrank HEIDELBERG aus Stahlblech, weiß - Maße: 302 x 362 x 140 mm - Eintürig - Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau - In...
Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Kann durch ein Medikamentenfach, einen Zusatz-Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. #BBOLD#NE...
Bei den folgenden WERO Verbandschränken ist ein Austausch (Zylinderschloss gegen Drehknopf) möglich: MiniMulti 22 MiniDuo 20 MidiXtra 222 MidiTrio 200 MaxiV2A 400 MaxiTrio 400 MaxiDeep 6/073
gefüllt nach DIN 13157, "Verbandschrank A" aus Stahlblech mit DIN-Füllung 13 157 eintürig, einbrennlackiert, Lochung für Wandbefestigung, weiß, feste Böden, Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln, Größ...
Eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. - Maße: 490 x 560 x 200 mm - Material: Qualitäts-Feinblech
Dieser Erste-Hilfe-Schrank ist aus robustem Stahlblech gefertigt und gemäß DIN 13157 befüllt. Die Füllung besteht aus hochwertigen Produkten, die im Notfall zuverlässig Hilfe leisten. Ein weiterer ...
Der Erste-Hilfe-Schrank ist besonders auf Arbeitsplätze in beanspruchender Umgebung mit hohem Schmutz- und Staubaufkommen sowie Feuchtigkeit ausgelegt. Ideal an Stellen, an denen eine umfassendere ...
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Ideal für Verbandsets gemäß DIN 13164. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium (ohne Inhalt) • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Für ...
abschließbarer Kunststoffschrank, nach DIN 13157 oder 13169, verstellbare Inneneinrichtung, 2 Türablageschalen, 2 Schlüssel, BxTxH 315x150x420 mm, ohne Inhalt