Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Verbandschrank Basic, DIN 13157, weiß, B: 29cm, L: 14,5cm, H: 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM50100
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4015544901047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Dieser Erste-Hilfe-Schrank ist aus robustem Stahlblech gefertigt und gemäß DIN 13157 befüllt. Die Füllung besteht aus hochwertigen Produkten, die im Notfall zuverlässig Hilfe leisten. Ein weiterer Vorteil: Der Verbandsschrank ist besonders stabil und witterungsbeständig. Das macht ihn sehr langlebig und so dass er immer wieder neu befüllt werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
29 cm
Höhe:
36 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,92*
€ 110,16*
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 118,46*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,42*
€ 136,50*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.