Dieses SÖHNGEN-Set bietet Ihnen Platz für jede Menge Erste-Hilfe-Material, perfekt ausgerüstet für jeden Notfall. So werden z. B. im JUNIORSAFE Verbandmittel einsortiert, während im Anbauschrank SA...
Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei ...
Produktbeschreibung: 2-türiger Kunststoffschrank mit 4 Innenfächern, 3 davon verstellbar mit umlaufender Gummidichtung als Staubschutz inklusive Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Material: Stahlblech, weiß einbrennlackiert Maße (BxHxT): 455 x 400 x 110 mm inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | eintüriger Verbandschrank mit zwei verstellbaren Böden das Sicherheitsschlos...
QuickSafe Basic Box, Erste-Hilfe-Station mit Augenspülungen und Pflastern Erste-Hilfe griffbereit an einem Platz für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen die wichtigsten Erste-Hilfe Produk...
Verbandschrank MidiTrio 200, Stahlblech, weiß, 2 feststehende Zwischenböden, leer, Abmessung: 40 x 16 x 45 cm Pulverbeschichtet Mit Wechseltüranschlag Empfohlen für „kleine Füllungen“ (DIN 13157 Al...
Der schmalste Schrank aus dem SAFE-System. Mit einer Grundfläche von nur 20 x 30 cm benötigt er besonders wenig Platz und kann in jedem Betriebsbereich aufgestellt werden. Der Inhalt ist auch bei u...
Erste-Hilfe-Station Zur Wandmontage Geeignet für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Säuren, Laugen oder Fremdkörper besteht Set bestehend aus: Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülst...
Mit Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren. - Maße: 302 x 362 x 140 mm - Material: Stahlblech, weiß lackiert - Eintürig - Rahmen stabil und verwindungsfest, alle Ecken und Kanten abgeru...
Produktbeschreibung: Gehäuse aus Kunststoff, große Ausführung Inhalt: 1 Heftpfl asterspule, DIN 13019-A, 5 m x 2,50 cm 1 Set in Druckverschlussbeutel: 8 Wundschnellverband, DIN 13019-E, 10 cm x 6 c...
Verbandschrank aus Stahlblech, mit Füllung nach DIN 13169, mit Sicherheitsschloss, 2-türig, weiß 2-türiger Stahlblechschrank, weiß Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 2 höhenverstellbare Einlegeböd...