| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-profi25272 Herst.-Nr.: 25272 EAN/GTIN: 4016092252728 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gehäuse aus Kunststoff, große Ausführung
- Inhalt:
- 1 Heftpfl asterspule, DIN 13019-A, 5 m x 2,50 cm
- 1 Set in Druckverschlussbeutel: 8 Wundschnellverband, DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm
- 1 Set in Druckverschlussbeutel: 4 Fingerkuppenverband-EL, 4 cm x 7 cm, 4 Wundschnellverband, DIN 13019-E, 12 cm x 2 cm, 4 Pflasterstrip-WF, 1,9 cm x 7,2 cm, 8 Pflasterstrip-WF, 2,5 cm x 7,2 cm
- 1 Verbandpäckchen, DIN 13151-K, einzeln, steril verpackt
- 3 Verbandpäckchen, DIN 13151-M, einzeln, steril verpackt
- 1 Verbandpäckchen, DIN 13151-G, einzeln, steril verpackt
- 1 Verbandtuch, DIN 13152-A, 60 cm x 80 cm, einzeln, steril verpackt
- 3 Pa. á 2 Wundkompressen, 10 cm x 10 cm, paarweise, steril verpackt
- 2 Augenkompresse, 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln, steril verpackt
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 1 Rettungsdecke, 160 cm x 210 cm, silber/gold
- 2 Fixierbinde, DIN 61634-FB 6, 6 cm, cellophaniert
- 2 Fixierbinde, DIN 61634-FB 8, 8 cm, cellophaniert
- 2 Dreiecktuch, DIN 13168-D, Vlies
- 1 Schere, DIN 58279-B 190
- 2 Druckverschlussbeutel, 30 cm x 40 cm
- 1 Btl. á 5 Vliesstofftuch, 20 cm x 30 cm
- 1 Btl. á 4 Vinylhandschuhe, DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis
Weitere Informationen: | | Typ: | Verbandschrank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Betriebs- und Baustellenausstattung, Binden, Erste Hilfe, Handreinigung, Hygiene- und Sanitärbedarf, Pflaster, profi-baubedarf, Verbandskasten, Verbinden |
| | |
| |