7802 Pacific Handy Cutter® Sammelbox BB-00205 Gr. gelb Zum sicheren Schneiden gehört auch eine sichere Klingenentsorgung! Die Klingensammelbox ist dazu ideal geeignet. Sie fasst bis zu 750 gebrauch...
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyr...
FSC Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. Recycelt Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu ...
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent blau
EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Aufbewahrungsbox A4 quer, aus PP, mit Tragegriff und Steckverschluss, Farbe: transparent blau - 1 Stück Format: 325 mm x 260 mm x 32 mm Außenformat. Eignet s...
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent farblos
Archivbox Exabox aus PP mit Etikett 700µ Rücken 60mm blickdicht, DIN A4 Rot Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Ke...
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 40mm blickdicht, DIN A4 Schwarz Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Ve...
Beklebe die Dose mit Serviettentechnik oder DecoMaché-Papier oder bemale sie z.B. mit Allesfarbe oder Chalky Finish Kreidefarbe, hier sind deinem Bastlerherz keine Grenzen gesetzt. Empfehlenswert i...
Die praktische Sammelbox der Serie Save me No. 2 by PAGNA, aus Recyclingpapier, mit tollem Druck im Stil der Aquarellmalerei, ist ideal zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen, Mappen o...
Sammelbox Crystal, DIN A4 Größe 250 x 330 x 30 mm, starke PP-Folie, 30 m Füllhöhe, in Streifenoptik, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, transparent rot
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 80mm blickdicht, DIN A4 Schwarz Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Ve...
EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Aufbewahrungsbox A4 quer, aus PP, mit Tragegriff und Steckverschluss, Farbe: transparent türkis - 1 Stück Format: 325 mm x 260 mm x 32 mm Außenformat. Eignet...