Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 25mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 40mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 60mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exac...
Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4 Farben sortiert Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox...
Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4 Gelb Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von...
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit ...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Rückenbreite: 25 mm. Selbstklebendes Beschriftungsetikett auf dem Rücken. Anlieferung zusammengebaut. Kapazität: bis zu 200 Blatt. einzigartige Strapazierfähigkeit dank Multi’Strat Technologie => Ä...
Rückenbreite: 40 mm. Selbstklebendes Beschriftungsetikett auf dem Rücken. Anlieferung zusammengebaut. Kapazität: bis zu 300 Blatt. einzigartige Strapazierfähigkeit dank Multi’Strat Technologie => Ä...
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Fo...
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm....
Die praktischen Sammelboxen Trend in aktuellen Farben sind ideal zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen, Mappen oder Hefter in der Schulzeit oder im Studium. Drei Innenklappen und ein ...
Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, Größe 230 x 320 x 40 mm, Karton glanzkaschiert, 40 mm Füllhöhe, 3 feste Innenklappen, mit Gummizugverschluss, mehrfach gerillter Rücken, sortiert in gelb, hellrot, ora...
Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Scotten Nature Future, DIN A4 Gelb Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche. Edl...
Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exac...
Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Scotten Nature Future, DIN A4 Gelb Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche...
Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Scotten Nature Future, DIN A4 Gelb Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche. Edl...