Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50309E, : presenté de coté
produit : 50309E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-50309E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50309E
EAN/GTIN:
     3130630503095
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4 Gelb Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 252.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1165.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Gelb
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,87*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 39,12007*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.