Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-624052
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624052
EAN/GTIN:
     4049793028743
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
800
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Breite:
253
Farbe:
gelb
Höhe:
330
max. Füllhöhe an Papier:
40
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623925
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
624020
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 2,99*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,79*
Ähnlich
Esselte
623995
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623936
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
628216
ab € 29,50*
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.