Die Rungenpalette als robuste Transport- und Lagerhilfe
Die Palette eignet sich mit ihrer großen Auflagefläche und ihrem großzügig ausgelegten Stauraum für verschiedene Verpackungen wie
Kartonagen und Kartons aus. Schwergewichtige, voluminöse Waren wie Maschinenteile oder sperrige Montageteile aus dem Bereich der Industrie und dem Sektor Bau, Handwerk lassen sich auf der Rungenpalette als Transportsicherung besonders platzsparend arrangieren. Gegenüber herkömmlichen Behältern, Tanks und flach konzipierten Paletten wie der Holzpalette, Kunststoffpalette,
Flachpalette sowie Industriepalette ist die Rungenpalette mit herausnehmbaren Ständerprofilen, die als Rungen bezeichnet werden, ausgestattet.
Ideal zur Warensicherung und für das Lager
Die Rungenpalette garantiert eine besonders hohe Funktionalität. Die
Palette kommt nicht nur als Behälter zur besonders stabilen
Warensicherung für den Frachtverkehr und Versand in Betracht, sondern das Rungengestell fungiert im Bereich der Lagerlogistik auch als Stapelgestell und Lagercontainer. Das Gestell lässt sich dank individueller Einsteckrungen und aufgeschweißter
Palettenstapelecken an die oftmals abweichenden Anforderungen an das Lagerregal variabel anpassen und kann mit wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden. Besonders vorteilhaft erweist sich in diesem Rahmen die Möglichkeit, auf die Rungenpalette weitere Ladungsträger zu stapeln, sodass die Rungenpalette als besonders robuste Stapelpalette und zur Bildung von Blocklagern eingesetzt werden kann.
Sichere Lagerung von Gefahrgut und Schüttgut
Die Rungenpalette spielt ihre praktischen Vorzüge mitunter dadurch aus, dass diese mit den nicht fixierten Rungen stapelbar platzsparend am Packplatz der Packstation gelagert werden kann und gepackte Paletten aufnehmen kann. Die Rungenpalette als typische Mehrwegpalette dient mitunter als Gefahrgutverpackung, beziehungsweise als Entsorgungsbehälter oder Lagerbehälter für nicht formstabile Langgüter wie beispielsweise Leuchtstoffröhren. Ausführungen mit Einfahrschlaufen für die Gabeln des Gabelhubwagens lassen sich komfortabel verladen und minimieren das Risiko des Abkippens. Modelle, die über widerstandsfähige Seitenwände und spezielle Stapelteller verfügen, bieten eine widerstandsfähige und hochgradig belastbare Alternative zur Gitterboxpalette.