EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 400kg, 1m Rundstahlkette zur sicheren Installation Ihrer Last Maximale Last BGV C1 (8-fach):200 kg Maximale Last WLL (4fach):400 kg Farbe:Silber Maße:Länge: 1 m Dur...
Schweißkette DIN 5685, verzinkt, rot-weiß beschichtet, Rollenware Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Notgliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.
Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt. Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegeb...
Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 3 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig. Ähnlich DIN 766. Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angege...
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 1...
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Di...
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 3 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4 Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die...
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4301 Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmi...
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...