Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß
Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß
Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß
Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß
Rundstahlkette C5 Stahl Rohne 10 m (250x200)rot-weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161114
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645002454
EAN/GTIN:
     4011645002454
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Schweißkette DIN 5685, verzinkt, rot-weiß beschichtet, Rollenware

Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Notgliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

Weitere Informationen:
Innenlänge:
36
Abmessung:
250 x 110
Stärke:
5
Maß AB:
20
Normart:
DIN
Oberfläche:
rot-weiß lackiert
Breite außen:
20
Maß B:
20
Grundpreis:
Ja
t:
36 mm
d:
5
B:
20 mm
Artikel-Nr.:
1000300111
Farbe:
rot-weiß
Länge:
10 m
Durchmesser:
5 mm
Rolle:
250 x 110 mm
Gewicht je Rolle:
4,7 kg
Norm:
DIN 5685/C
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 33,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 34,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,01*
€ 34,71*
3 Tage
67
€ 6,99*
ab € 29,32*
€ 39,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.