Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 6,0mm C 60 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001393
EAN/GTIN:
     9002546770363
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
feuerverzinkt · C-Glieder · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
C 60
Kettennennstärke:
6,0 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Kette, Ketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Rundstahlketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 4,68*
Lager 1690
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 77,33*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 61,99*
€ 77,41*
7 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,91*
€ 79,60*
4 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 64,11*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001387
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.