Der Handtacker ist für eine Allround-Nutzung durch Hand- und Heimwerker konzipiert. Er befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell. Der Handtacker verfügt über eine Griff...
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahl...
MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga) Der MAKITA AF353 ist ein handlicher und leichter Druckluftnagler zum ...
Aus leichtem Aluminium mit gummiertem Weichgriff. Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigtes Schießen von Nägeln. Zum Eintreiben von Stauchkopfnägeln mit 18 Gauge und 10–50 mm Länge. Ideal für d...
Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge – bis zu 60 mm Ankernägel. Sehr sicher – kein Risiko für Querschläger. Extra Rückschlag absorbierender Griff. Schlägt die N...
kwb 352112 Stifte für Stiftnagler Klammern, 12,3 mm x 12 mm, Flachdraht, Stahl, 750 Stk. mit hoher Zugfestigkeit für Hand- und Elektrotacker für Bastelarbeiten, Hobby, Papier, Pappe und Polsterarbe...
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Papp...
Der Handtacker ist für eine Allround-Nutzung durch Hand- und Heimwerker konzipiert. Er befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell. Der Handtacker verfügt über eine Griff...
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahl...