Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-324 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-324 Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes US-324 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3631877
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-324
EAN/GTIN:
     9789802119646
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE, ROHS, WEEE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Kabellänge
0.25 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Win 7, Vista, XP
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Stecker
1x RS422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
125 g
Merkmale
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.