Rampe, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 300 kg, LxB 1600 x 760 mm. Mit dieser Rampe sind Balkon oder Terrasse keine unerreichbaren Zonen mehr. Höhenverstellbare Spindelfüße ermöglichen den Einsatz a...
Artikelbeschreibung: Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mp...
· Aus eloxiertem Aluminium · Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm · Rechts oder links montierbar · Um bis zu 13° neigbar · Preis je Seite· Länge: 2500 mm· 3 Pfosten
Keilbrücke mit Aufkantung, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 68 - 150 mm. Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwellen. Sie hat eine rutschsichere Fahrfläche, ist ...
Rampe, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 300 kg, LxB 1700 x 760 mm. Mit dieser Rampe sind Balkon oder Terrasse keine unerreichbaren Zonen mehr. Höhenverstellbare Spindelfüße ermöglichen den Einsatz a...
Artikelbeschreibung: Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mp...
· Aus eloxiertem Aluminium · Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm · Rechts oder links montierbar · Um bis zu 13° neigbar · Preis je Seite· Länge: 3000 mm· 4 Pfosten
Die RAS-Auffahrschiene von Altec ermöglicht als Paar das Befahren von mehreren Stufen oder Treppen mit dem Rollstuhl und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Der Sicherheitsr...
Artikelbeschreibung: Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mp...
· Aus eloxiertem Aluminium · Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm · Rechts oder links montierbar · Um bis zu 13° neigbar · Preis je Seite· Länge: 3500 mm· 4 Pfosten
Keilbrücke, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 108 - 130 mm. Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwellen. Sie hat eine rutschsichere Fahrfläche, ist witterungsbest...
Die RAS-Auffahrschiene von Altec ermöglicht als Paar das Befahren von mehreren Stufen oder Treppen mit dem Rollstuhl und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Der Sicherheitsr...
Artikelbeschreibung: Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mp...
· Aus eloxiertem Aluminium · Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm · Rechts oder links montierbar · Um bis zu 13° neigbar · Preis je Seite· Länge: 4000 mm· 5 Pfosten
Keilbrücke, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 120 - 165 mm. Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwellen. Sie hat eine rutschsichere Fahrfläche, ist witterungsbest...