Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe RAS 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe RAS 2500 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS 2500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-082.20.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.20.001
EAN/GTIN:
     4045012024183
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die RAS-Auffahrschiene von Altec ermöglicht als Paar das Befahren von mehreren Stufen oder Treppen mit dem Rollstuhl und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Der Sicherheitsrand sorgt zudem für eine stabile Führung der Räder in der Fahrrinne und die Fahrfläche selbst ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet.

Altec Rollstuhlrampe RAS 2500 mm

  • Länge: 2500 mm
  • Tragkraft: 380 kp/Paar
  • Gewicht: 10 kg/ Stück
  • 465 mm Höhendifferenz bei 20% Steigung
  • Material: hochfeste Aluminium-Legierung
  • stabile Tragegriffe sorgen für einen einfachen Transport
  • Hilfsmittelnummer (HMV): 22.50.01.0033

Länge: 2500 mm
Höhendifferenz: 465 mm
Belastung: 380 kg

Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 237,32*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,73*
€ 594,51*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,40*
€ 629,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.20.000
ab € 162,90*
Ähnlich
Altec
082.20.002
ab € 229,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.