Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Materialschübe, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNA - Rollcontainer
HANNA - Rollcontainer
HANNA - Rollcontainer
HANNA - Rollcontainer
HANNA - Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-173169
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.111.100050,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429761227
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
HANNA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Materialschübe, lichtgrau.

Fest verleimte Ordnungsbringer - als Rollcontainer, der die Tischfläche praktisch erweitert. Jeweils mit einem Utensilienschub und Zentralverschluss.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
HANNA
Höhe:
540 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer bxtxh 434x800x540mm, bürorollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, 173169 49, Bürocontainer, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, HANNA Büromöbelprogramm, ISABELLA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Rollcontainerschrank, Rollcontainerschränke, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.