Dieser extrem stabile Tischwagen ermöglicht mit seinen beiden Etagenflächen den professionellen Transport von Waren und Gütern mit einem Gesamtgewicht von bis zu 500 kg in Lager, Werkstatt und Büro...
Bei diesem Tischwagen liegen die Etagenböden in einem Winkeleisenrahmen mit 15 mm hohem Rand. Die stabilen Rahmen sind pulverbeschichtet und fest verschweisst. Hergestellt sind die einzelnen Etagen...
Bürowagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1000 x 490 mm Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgra...
Bürowagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgra...
Bürowagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgra...
ESD-Etagenwagen Traglast 600 kg 2 Etage(n) mit Holzplatte Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm mit Bordleisten aus Stahl Schiebebügel waagerecht Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
ESD-Etagenwagen Traglast 600 kg 2 Etage(n) mit Holzplatte Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm mit Bordleisten aus Stahl Schiebebügel waagerecht Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
ESD-Etagenwagen Traglast 600 kg 3 Etage(n) mit Holzplatte Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm mit Bordleisten aus Stahl Schiebebügel waagerecht Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
ESD-Etagenwagen Traglast 600 kg 3 Etage(n) mit Holzplatte Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm mit Bordleisten aus Stahl Schiebebügel waagerecht Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
Etagenwagen Traglast 400 kg 2 Ebene(n) mit Holzplatte Ladefläche Länge x Breite 1090 x 700 mm Höhe x Länge x Breite 980 - 1280 x 1160 x 700 mm Mit Handkurbel zur Höhenverstellung Schiebebügel waage...