Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT
Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT
Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-NJ47A33
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000444116
EAN/GTIN:
     4015448482154
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen bis 600 kg
tischwagen
tischwagen taubenblau

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung:
Robuste Transportwagen für den Einsatz im Versand, Büro und Betrieb.

Weitere technische Eigenschaften:
· Oberfläche: pulverbeschichtet
· Gewicht: 49kg
· Gestell: Stahlrohr
· Gesamtbreite: 709mm
· Bremssystem: mit Radfeststeller
· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg
· Rad-Ø: 200mm
· Bereifung: TPE
· Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444129
ab € 160,81*
Ähnlich
PROMAT
9000444128
ab € 149,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.