Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x500mm,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158383
158383
Artikel-Nr.:
     711-158383
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7312
EAN/GTIN:
     4250448506008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen, Bürowagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
930 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1180 mm
Breite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, Büro-Wagen, Etagenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 353,61*
€ 4,95*
ab € 325,61*
€ 381,78*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 320,67*
€ 417,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,45*
€ 426,28*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 455,64*
€ 525,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,25*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.