Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x500mm,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158384
158384
Artikel-Nr.:
     711-158384
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7322
EAN/GTIN:
     4250448506022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen, Bürowagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
930 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1180 mm
Breite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, Büro-Wagen, Etagenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,39*
€ 369,76*
€ 4,95*
ab € 330,30*
€ 384,15*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 339,34*
€ 440,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,88*
€ 449,12*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 564,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,55*
€ 671,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,58*
€ 663,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 19,22*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.