Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von vier seriellen Geräten an den USB-Port eines PCs.Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC Kompatibel zu USB 2.0...
Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485 Unterstützt Punkt-zu-Punkt oder Mehrfachverbindung DCE/DTE einstellbar Vollduplex-Übertragung über 4 Leitungen Nur die Datenleitungen werd...
Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485 Unterstützt Punkt-zu-Punkt oder Mehrfachverbindung DCE/DTE einstellbar Vollduplex-Übertragung über 4 Leitungen Nur die Datenleitungen werd...
Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: ...
Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von einem seriellen Gerät an den USB-Port eines PCs.Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC Kompatibel zu USB 2.0,...
Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol. Sende-E...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...