Rohrzange REMS Catch S 3" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet Schwedisches Modell gem...
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C, FORMAT Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Sei...
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings. Schraubenfedern für lange Lebensdauer. Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort. Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 250,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
3". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachm...
Für alle üblichen Standardanforderungen Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzun...
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnu...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 350,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Backen-Öffnung = 60mm Gesamtlänge = 450,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professioneller Rohrschlüssel vo...