83 60 015 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstkl...
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnu...
Rothenberger 070124X 070124X Eckrohrzange 2" Eckrohrzange, 45°, Super S, 2" Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) Versetzte Verzahnung: Sicheres und rutsc...
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung Zange...
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnu...
Backen-Öffnung = 60mm Gesamtlänge = 450,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professioneller Rohrschlüssel vo...
Für alle üblichen Standardanforderungen Form B, 45° abgewinkelt, Schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glat...
Rohrzange • Chrom-Vanadium-Stahl • Gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet und geschliffen • Kopf 90° abgewinkelt • DIN 5234, Form A • Schwedisches Modell • Mit unverlierbarer Stellmutter
Gedore red Rohrzange amerikanisches Modell 2.1/8 Zoll Hauptmerkmale: Typ Stillson Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung Mit Aufhängeloch Stahl, geschmiedet
Für alle üblichen Standardanforderungen Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzun...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
83 60 020 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstkl...